Referanser
Bahco:2999-250
Rubix:429865
EAN:7314150124169

Dokumenter
Produktinformasjon : GRIPETANG M KJEDE 250MM - 2999-250
Griper rundt og holder store gjenstander, ved justering av kjedelengde
Passer for alle gjenstandsformer: rund, uregelmessig, osv.
Justerbar låsekraft med festemutter som er lett å løsne
Passer for alle gjenstandsformer: rund, uregelmessig, osv.
Justerbar låsekraft med festemutter som er lett å løsne
Egenskaper
•Chrome finish body for good rust protection
Wraps around and holds large parts, by adjusting chain length
Suitable for any part shape: round, irregular, etc
Adjustable locking power fixing nut easy to unlock
Wraps around and holds large parts, by adjusting chain length
Suitable for any part shape: round, irregular, etc
Adjustable locking power fixing nut easy to unlock
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 945 g |
|---|---|
| Klem kapasitet | 160 mm |
| Lengde | 230 mm |
| Vekt | 960 g |
| Diameter | 160 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
836,28 kr Eks. mva
/ stykk
1 045,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
