Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Elektromotorer, frekvensomformere og gir
Elektromotorer og industriell automasjon
Elektromotorer
1-fase motor
1-fase motor
FILTER
KATEGORIER
1-fase motor (8)
1
Produsent
Lonne
(8)
SE FLERE FILTRE
BEKREFT
8 Produkt(er) med 8 variant(er):
Relevans
Motor effekt [kW]
:
2.2 kW
Spenning [V]
:
220/240 V
Hastighet
:
1500 rpm
1-fase motor Lonne AMM 100L BA-4 2,2kW 1x230V 50Hz B3
Tilgjengelig
lonne:
AMM 100L BA-4 2,2kW 1x230V 50Hz B3
rubix:
184061
6 954,13
kr
Eks. mva
/
stykk
Motor effekt [kW]
:
2.2 kW
Spenning [V]
:
220/240 V
Hastighet
:
3000 rpm
1-fase motor Lonne AMME 90L DA-2 2,2kW 1x230V 50Hz B3
Tilgjengelig
lonne:
AMME 90L DA-2 2,2kW 1x230V 50Hz B3
rubix:
184068
7 532,89
kr
Eks. mva
/
stykk
Motor effekt [kW]
:
0.37 kW
Spenning [V]
:
220/240 V
Hastighet
:
3000 rpm
1-fase motor Lonne AMME 71Z AA-2 0,37kW 1x230V 50Hz B3
Tilgjengelig
lonne:
AMME 71Z AA-2 0,37kW 1x230V 50Hz B3
rubix:
184062
4 132,95
kr
Eks. mva
/
stykk
Motor effekt [kW]
:
2.2 kW
Spenning [V]
:
220/240 V
Hastighet
:
3000 rpm
1-fase motor Lonne AMM 90L DA-2 2,2kW 1x230V 50Hz B3
Tilgjengelig
lonne:
AMM 90L DA-2 2,2kW 1x230V 50Hz B3
rubix:
184052
5 964,82
kr
Eks. mva
/
stykk
Motor effekt [kW]
:
2.2 kW
Spenning [V]
:
220/240 V
Hastighet
:
1500 rpm
1-fase motor Lonne AMME 100L BA-4 2,2kW 1x230V 50Hz B3
Tilgjengelig
lonne:
AMME 100L BA-4 2,2kW 1x230V 50Hz B3
rubix:
184077
8 331,76
kr
Eks. mva
/
stykk
Motor effekt [kW]
:
1.1 kW
Spenning [V]
:
220/240 V
Hastighet
:
1500 rpm
1-fase motor Lonne AMM 90L AA-4 1,1kW 1x230V 50Hz B3
Tilgjengelig
lonne:
AMM 90L AA-4 1,1kW 1x230V 50Hz B3
rubix:
184059
4 748,48
kr
Eks. mva
/
stykk
Motor effekt [kW]
:
0.75 kW
Spenning [V]
:
220/240 V
Hastighet
:
3000 rpm
1-fase motor Lonne AMM 80Z AA-2 0,75kW 1x230V 50Hz B3
Tilgjengelig
lonne:
AMM 80Z AA-2 0,75kW 1x230V 50Hz B3
rubix:
184048
3 964,45
kr
Eks. mva
/
stykk
Motor effekt [kW]
:
1.1 kW
Spenning [V]
:
220/240 V
Hastighet
:
1500 rpm
1-fase motor Lonne AMME 90L AA-4 1,1kW 1x230V 50Hz B3
Tilgjengelig
lonne:
AMME 90L AA-4 1,1kW 1x230V 50Hz B3
rubix:
184075
6 023,53
kr
Eks. mva
/
stykk
Relaterte kategorier
1-fase motor