Løft kjettinglenker
FILTER
Kategorier
kobling for løftekjede (6)
masterkobling (4)
koble sammen sjakler (4)
dreielig kontakt (2)
Produsent
spartex
(14)
stahlwille
(2)
6 Produkt(er) med 16 variant(er):
Masterkobling Spartex 854695
- spartex:854695
- rubix:6335361
- ean:3660338103094
- Safe working load SWL:6200 kg
- Diameter:20 mm
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
553,84 kr Eks. mva
/ stykk
Kobling for løftekjede Spartex 854709
- Erstattet ref.:854721
- spartex:854709
- rubix:6335354
- ean:3660338103162
- Safe working load SWL:1120 kg
- Bredde:40 mm
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
278,30 kr Eks. mva
/ stykk
Koble sammen sjakler Spartex 854721
- spartex:854721
- rubix:6335348
- ean:3660338103223
- Safe working load SWL:1120 kg
- Diameter:6 mm
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
953,24 kr Eks. mva
/ stykk
Masterkobling Spartex 854705
- spartex:854705
- rubix:6335355
- ean:3660338103148
- Safe working load SWL:8500 kg
- Diameter:25 mm
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
1 520,30 kr Eks. mva
/ stykk
Dreielig kontakt Stahlwille 31170000
- stahlwille:31170000
- rubix:6362635
- produsent:31170000
- ean:4018754331918
- Diameter:8.9 mm
- Lengde:50 mm
- Tilgjengelig
240,21 kr Eks. mva
/ stykk
Dreielig kontakt Stahlwille 31190000
- stahlwille:31190000
- rubix:6362629
- produsent:31190000
- ean:4018754331932
- Diameter:18 mm
- Lengde:50 mm
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
295,67 kr Eks. mva
/ stykk






