Elektrodeholderklemme Spartex 853769
Lever-operated electrode holder 200 A
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:853769
Rubix:6291899
EAN:3660338097829

Dokumenter
Produktinformasjon : Elektrode Holder Giss 853769
Lever-operated electrode clamp 200A:
Max. current at 35%: 200A. Weight: 360 g. Max. electrode: 3.2 mm. Cable: 25 mm². Robust, versatile model. Brass jaws.
Max. current at 35%: 200A. Weight: 360 g. Max. electrode: 3.2 mm. Cable: 25 mm². Robust, versatile model. Brass jaws.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | 200a |
|---|---|
| Kabel diameter | 25 mm² |
| Maks intensitet | 200 A |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel