Referanser
Jalas:7100-39
Rubix:6252992
EAN:6408487507670

Produktinformasjon : Vernesko, Zenit Evo 7100, størrelse 39 - 7100-39 - JALAS
En lett, myk og komfortabel vernesko med kvalitetsbeskyttelse og førsteklasses ergonomi. Overdelen i strikket tekstil og memory foam støtter og beskytter føttene under lett arbeid. En oljebestandig RPU-yttersåle gir utmerket grep, og JALAS® vernetå i aluminium og doble støtdempingssoner i Poron® XRD® holder føttene trygge.
Egenskaper
Lav vekt, Oljebestandig yttersåle, Antistatiske egenskaper, Belgpløse, Vattert krage med Memory-skum, Ventilerende innersåle, Ergonomisk utformet, Myk, I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD), Fri for animalske produkter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 39 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | tekstil |
| ESD | ja |
| Sikkerhetskategori | s1 |
| Sklisikkerhet | ja |
| Type stengning | snøre |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 546,98 kr Eks. mva
/ par
3 183,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
39
