Referanser
Jalas:5668-44
Rubix:6385255
EAN:6408487543180

Produktinformasjon : Vernesko, Tempus 5668, størrelse 44 - 5668-44 - JALAS
Pustende, sporty og komfortabel vernesko med grønne detaljer og avansert støtdemping med PORON XRD, BOA® Fit System, beskyttende vernetå og en myk og fleksibel spikertrampbeskyttelse i tekstil. Den velprøvde yttersålen har et svært effektivt gripemønster og er laget av en spesiell nitrilgummi for høy holdbarhet.
Egenskaper
Lav vekt, Oljebestandig yttersåle, Antistatiske egenskaper, Ventilerende innersåle, BOA® Fit System, ESD, Ergonomisk utformet, Myk, Doble støtdempingssoner, I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD), Pustende
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 44 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | mikrofiber |
| ESD | ja |
| Vanntett | nei |
| Sikkerhetskategori | s1p |
| Sklisikkerhet | ja |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
44