Referanser
Jalas:5662-42
Rubix:6460294
Produsent:5662-42
EAN:6408487569876

Dokumenter
Produktinformasjon : Lavsko, SpOc 5662, størrelse 42 - 5662-42 - JALAS
SpOc, som er kjent for sin lette design og eksepsjonelle komfort, fås nå i fresh aqua og svart. Modellen har en strømpelignende konstruksjon og BOA® Fit System, som sikrer perfekt passform og gjør skoene enkle å ta av og på. Den lette mellomsålen er et komposittmateriale der 50 % består av biobasert EVA utvunnet av sukkerrør og 50 % av tradisjonell EVA. Oljebestandige yttersåler i nitrilgummi for utmerket grep og en flerlags innersåle med Poron® XRD® som absorberer opptil 90 % av slagenergien.
Egenskaper
Ventilasjonsnett, Lav vekt, Oljebestandig yttersåle, Antistatiske egenskaper, BOA® Fit System, Doble støtdempingssoner, I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
Bruksområder
Omsorgsarbeid, Vaktmesterarbeid, Helseomsorg, Hotell- og restaurantarbeid, Kontorarbeid, Servicearbeid, Butikkarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 42 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | tekstil |
| ESD | ja |
| Sklisikkerhet | ja |
| Type stengning | boa |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 961,00 kr Eks. mva
/ par
2 451,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
42
