Referanser
Jalas:2028 GR.46 S3 SRC
Rubix:6385609
EAN:6408487537189

Dokumenter
Produktinformasjon : Vernesko, TIO 2028, Størrelse 46 - 2028-46 - JALAS
En myk og vannavvisende vernesko med høy beskyttelse. Optimal mykhet og komfort takket være den stabile TIO-sålen (Three In One), som forebygger langvarige fot- og ryggskader. BOA® Fit System på siden gir perfekt passform og eliminerer trykkpunkter når du arbeider på knærne. Skoen har en tåhette i aluminium og spikertrampbeskyttelse i myk tekstil. Den nye TIO-teknologien er utviklet av Jalas.
Egenskaper
Oljebestandig yttersåle, Antistatiske egenskaper, Ventilerende innersåle, BOA® Fit System, RPU-yttersåle som gir godt grep, ESD, Anatomisk utformet, Ergonomisk utformet, Myk, Støtdempende, Doble støtdempingssoner, I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD), Fri for animalske produkter
Bruksområder
Utendørs, Innendørs, Helårsbruk, Omgivelser med risiko for skarpe
gjenstander, Glatte miljøer, Tørre miljøer, Rene miljøer, Varme miljøe
gjenstander, Glatte miljøer, Tørre miljøer, Rene miljøer, Varme miljøe
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 46 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | mikrofiber |
| ESD | ja |
| Sikkerhetskategori | s3 src |
| Sklisikkerhet | ja |
| Type stengning | boa |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 751,12 kr Eks. mva
/ par
3 438,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel