Referanser
Jalas:2028 GR.48 S3 SRC
Rubix:6385607
EAN:6408487537264

Dokumenter
Produktinformasjon : Vernesko, TIO 2028, Størrelse 48 - 2028-48 - JALAS
En myk og vannavvisende vernesko med høy beskyttelse. Optimal mykhet og komfort takket være den stabile TIO-sålen (Three In One), som forebygger langvarige fot- og ryggskader. BOA® Fit System på siden gir perfekt passform og eliminerer trykkpunkter når du arbeider på knærne. Skoen har en tåhette i aluminium og spikertrampbeskyttelse i myk tekstil. Den nye TIO-teknologien er utviklet av Jalas.
Egenskaper
Oljebestandig yttersåle, Antistatiske egenskaper, Ventilerende innersåle, BOA® Fit System, RPU-yttersåle som gir godt grep, ESD, Anatomisk utformet, Ergonomisk utformet, Myk, Støtdempende, Doble støtdempingssoner, I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD), Fri for animalske produkter
Bruksområder
Outdoors, indoors, all-year use, environments with risk for outsole penetration, slippery environments, dry environments, clean environments, warm environments
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 48 |
|---|---|
| Stem / Rod | lav |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | mikrofiber |
| ESD | ja |
| Sikkerhetskategori | s3 src |
| Sklisikkerhet | ja |
| Type stengning | boa |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 751,12 kr Eks. mva
/ par
3 438,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel