Referanser
Spartex:RONDS16X10A2
Rubix:6418567
Produsent:9093210
EAN:4043377218582


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
Produktinformasjon : Art. 9093 Säkerhetsbrickor model ”S” A2 16X10X1 - 9093210
Safety washers type "S" A2 16X10X1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 16 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Tykkelse | 1.6 mm |
| Type | schnorr safety washers type s |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Vis UNSPSC/ECL@SS
599,61 kr Eks. mva
/ pakke
749,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
10.5 mm
Ytter diameter (inch)
16 mm