Seegeringtenger Knipex 46 13 A1

Låseringtang for utvendige skiver

Se teknisk informasjon

Referanser

Knipex:46 13 A1
Rubix:368923
EAN:4003773042990
brand logo

Teknisk sammendrag

Lengde140 mm
Vekt82 g
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Circlip Pliers - 46 13 A1 - Knipex


46 13 A3 Circlip Pliers
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. DIN 5254 A; straight jaws.
  • Size of shaft: Ø 40 – 100 mm
  • Tips (diameter): Ø 2.3 mm
  • Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

    Teknisk informasjon


    Egenskaper
    Dimensjoner (L x B x H)202x68x36 mm
    Lengde140 mm
    Vekt82 g
    Min. diameter10 mm
    Maks diameter25 mm
    273,41 kr Eks. mva
    / stykk
    341,76 kr Inkl. mva
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel