Referanser
Knipex:46 11 A4
Rubix:368915
EAN:4003773042532



Dokumenter
Produktinformasjon : Låseringstang Seegeringstang - 46 11 A4 - Knipex
Låstang
Solid style, forged. Non-slip, solid tips. pliers body and tips: chrome vanadium steel, forged, oil-hardened
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 320x71x18 mm |
|---|---|
| Spiss form | rett |
| Spiss diameter | 3.2 mm |
| Lengde | 320 mm |
| Vekt | 505 g |
| Maks diameter kapasitet | 140 mm |
| Min. diameter | 85 mm |
| Maks diameter | 140 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
454,54 kr Eks. mva
/ stykk
568,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel