Referanser
Spartex:CIRI108A0894
Rubix:6430220
Produsent:04722108
EAN:4043377410894


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 108 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 115 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 472 Låsringar för hål A1 108X - 04722108
Retaining rings for bores A1 108X DIN 472
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 108 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 115 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Tykkelse | 4 mm |
| Type | retaining rings for bores |
| Standard | DIN 472 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 861,43 kr Eks. mva
/ pakke
3 576,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
108 mm
Ytter diameter (inch)
115 mm