Referanser
Spartex:CIRE48A9880
Rubix:6430279
Produsent:0471248
EAN:4043377039880


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 48 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 62.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 471 Låsringar för axlar A1 48X - 0471248
Retaining rings for shafts A1 48X DIN 471
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 48 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 62.5 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Tykkelse | 1.75 mm |
| Type | retaining rings for shafts |
| Standard | DIN 471 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
993,49 kr Eks. mva
/ pakke
1 241,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
48 mm
Ytter diameter (inch)
62.5 mm