Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Muttere
Muttere metrisk
Muttere metriske
D985-A4-80-Voks M12 6kt Låsemtr nylonrin
Muttere metriske Arvid Nilsson 25212000
Låsemutter sekskant A4
Referanser
arvid nilsson:
25212000
rubix:
6322991
Teknisk sammendrag
Materiale/overflate finish
Stål
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : D985-A4-80-Voks M12 6kt Låsemtr nylonrin
Låsmutter med nylonring.
D985-A4-80-Voks M12 6kt Låsemtr nylonrin
Teknisk informasjon
Egenskaper
Materiale/overflate finish
Stål
Klasse
DIN 985
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
864,41
kr
Eks. mva
/
pakke
1 080,51
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (5)