Nebbtenger Knipex 30 36 160

Lang spisstang F3 160 mm VDE

Se teknisk informasjon

Referanser

Knipex:30 36 160
Rubix:368786
EAN:4003773002123
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formlang
Lengde på neser41 mm
Lengde170 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Long Nose Pliers - 30 36 160 - Knipex


30 36 160 Long Nose Pliers
heavy duty and wear resisting. Suitable for gripping in easily accessible places. long, round jaws.
  • Jaw thickness (joint) (T1): 9.5 mm
  • Tips width (W4): 5.0 mm
  • Tips thickness (T2): 2.5 mm
  • Jaw length (L3): 41.0 mm
  • Head width (W3): 16.5 mm
  • Heavy duty and wear resisting. Different jaw styles. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

    Teknisk informasjon


    Egenskaper
    Dimensjoner (L x B x H)175x57x18 mm
    Spiss formlang
    Lengde på neser41 mm
    Lengde170 mm
    Vekt141 g
    402,96 kr Eks. mva
    / stykk
    503,70 kr Inkl. mva
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel