Referanser
Bahco:1997M-7
Rubix:428669
EAN:7314151059323

Produktinformasjon : UNBRAKONØKKEL 1997M 7MM - 1997M-7
Egenskaper
•Offset screwdriver for hexagon head screws, metric
High quality steel, entirely hardened
Black finish up to 3 mm; from 3,5 mm and above chrome plated
Size stamped in the blade for easy identification
ISO 2936
High quality steel, entirely hardened
Black finish up to 3 mm; from 3,5 mm and above chrome plated
Size stamped in the blade for easy identification
ISO 2936
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Sportykkelse | 7 mm |
| Lengde | 102 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
838,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 048,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
