Sideavbitere Knipex 70 01 160

Kutter

Se teknisk informasjon

Referanser

Knipex:70 01 160
Rubix:369064
EAN:4003773013426
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formsidel?ftende
Lengde160 mm
Vekt171 g
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Sideavbiter 160mm - Knipex 70 01 160


Diagnoal avbitertang
The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened

Teknisk informasjon


Egenskaper
Spiss formsidel?ftende
Lengde160 mm
Vekt171 g
Kutte kapasitet ved 45 grader4 mm
256,08 kr Eks. mva
/ stykk
320,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel