Monteringshansker Tegera 8835-7
Kuldeisolerende hansker 8835 TEGERA®
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:8835-7
Rubix:6385189
Produsent:8835-7
EAN:7340118422404

Dokumenter
Produktinformasjon : Kuldeisolerende hansker, 8835, størrelse 7 - 8835-7 - TEGERA
En svært myk og komfortabel vinterhanske for kalde og tørre steder, med berøringsskjermfunksjon slik at du kan bruke smarttelefonen med hanskene på. Vinterfôret akryl. Egnet for allsidig arbeid i kalde miljøer. Håndflate dyppet i nitrilskum. En mer effektiv energibruk kombinert med utnyttelse av solenergi i produksjonen har redusert CO2-utslippet med 60 g/par. En mer effektiv vaskeprosess har redusert vannforbruket med 70 % (6 liter per par).
Egenskaper
Tåler kontaktvarme opptil 100°C, For touch screen
Bruksområder
Flyplassarbeid, Bygningsarbeid, Anleggsarbeid, Installasjonsarbeid, Maskinførerarbeid, Maskinoperatør, Vedlikeholdsarbeid, Transportarbeid, Lagerarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 7 |
|---|---|
| Belegg på hanskene | nitril |
| Slitestyrkenivå | 4 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Bruksmiljø | fuktig |
| Pakking | bunt/eske 6/72 |
| Farge | svart |
Vis UNSPSC/ECL@SS
610,50 kr Eks. mva
/ 6 par
763,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
