Monteringshansker Tegera 8834-9
Kuldeisolerende hansker 8834 TEGERA®
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:8834-9
Rubix:6385194
Produsent:8834-9
EAN:7340118420547

Dokumenter
Produktinformasjon : Kuldeisolerende hansker, 8834, størrelse 9 - 8834-9 - TEGERA
En myk og komfortabel vinterfôret strikket hanske som egner seg for allsidig arbeid i halvvåte og lett oljete miljøer. Heldyppet i nitril med sandaktig overflate i håndflaten og med berøringsskjermfunksjonalitet. Tåler kontaktvarme opp til 250 °C. En mer effektiv energibruk kombinert med utnyttelse av solenergi i produksjonen har redusert CO2-utslippet med 60 g/par. En mer effektiv vaskeprosess har redusert vannforbruket med 70 % (6 liter per par).
Egenskaper
Tåler kontaktvarme opptil 250°C, For touch screen, Vann- og oljeavvisende, Vindtett
Bruksområder
Jordbruksarbeid, Bygningsarbeid, Anleggsarbeid, Gruvearbeid, Vedlikeholdsarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 9 |
|---|---|
| Belegg på hanskene | nitril |
| Slitestyrkenivå | 4 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Bruksmiljø | fuktig |
| Farge | svart |
| Materiale | akryl, polyester |
Vis UNSPSC/ECL@SS
626,34 kr Eks. mva
/ 6 par
782,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
