Referanser
Optibelt:TB SPB 800/6
Rubix:192570
Produsent:1794099
EAN:4014486248289



Produktinformasjon : TB SPB 800/6 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 71400 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 800 mm |
| Konisk gjennomføring | 4545 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 6 |
| Type | arm-type pulley |
| Felgbredde | 120 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
