Referanser
Optibelt:TB SPB 190/2
Rubix:194174
Produsent:optibelt KS
EAN:4014486246896



Produktinformasjon : TB SPB 190/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 190 mm |
| Antall spor | 2 |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 44 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
867,16 kr Eks. mva
/ stykk
1 083,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
