Referanser
Optibelt:TB SPB 118/2
Rubix:192347
Produsent:1791692
EAN:4014486246445



Produktinformasjon : TB SPB 118/2 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1700 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Indikativ diameter | 118 mm |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 2 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 44 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
