Sylindriske spennstifter Spartex GOCOFB6X70A1.4305
Koniske pinner form B, toleransefelt h10
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:GOCOFB6X70A1.4305
Rubix:6428719
Produsent:000126 70
EAN:4043377001122


Teknisk sammendrag
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 70 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1 Koniska pinnar modell B, toleransområde h10 A1 6X - 000126 70
Taper pins type B, Tolerance h10 A1 6X DIN 1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengde | 70 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1 |
| Type | taper pins form b |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
70 mm