Referanser
Sati:5040120
Rubix:106975

Produktinformasjon : Taper bush 5040-120 mm
Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws.They are designed to be used with:Chain sprocketsV-belt pulleysTiming belt pulleysFlexible couplingsHRC couplingsWeld-on hubs
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 14200 g |
|---|---|
| Konisk gjennomføring | 5040 |
| Momentinnstilling | 270 N.m |
| Lengde på bøsning | 101.6 mm |
| Reaming diameter | 120 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 675,30 kr Eks. mva
/ stykk
4 594,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel