Referanser
Sati:3030040
Rubix:107088

Produktinformasjon : Taper bush 3030-40 mm
Taper bushes are the most convenient and cost effective method of fixing components to a mating shaft without using any special tools. Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws, thus allowing to save time and money on machining processes.
Bruksområder
Chain sprockets, v-belt pulleys, timing belt pulleys, flexible couplings, HRC couplings, weld-on hubs
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3700 g |
|---|---|
| Konisk gjennomføring | 3030 |
| Momentinnstilling | 90 N.m |
| Lengde på bøsning | 76.2 mm |
| Reaming diameter | 40 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
908,25 kr Eks. mva
/ stykk
1 135,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel