Referanser
Sati:3020065
Rubix:107095

Dokumenter
Produktinformasjon : Taper bush 3020-65 mm
Taper bushes are the most convenient and cost effective method of fixing components to a mating shaft without using any special tools. Taper bushes are already provided with the required bore, keyway, threaded holes and setting screws, thus allowing to save time and money on machining processes.
Bruksområder
Chain sprockets, v-belt pulleys, timing belt pulleys, flexible couplings, HRC couplings, weld-on hubs
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1840 g |
|---|---|
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | cast iron |
| Momentinnstilling | 90 N.m |
| Lengde på bøsning | 50.8 mm |
| Reaming diameter | 65 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
328,64 kr Eks. mva
/ stykk
410,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig