Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24251796
Kompakte tetninger
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24251796
Rubix:528266
Produsent:L43 140 X 118 X 26,50 X 11 80 NBR B281

Dokumenter
Produktinformasjon : Piston Seals L43 140 X 118 X 26.5 / 11 mm 80 NBR B281
Compact seal NBR 78 SH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 147,6 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Inner diameter | 118 mm |
| Høyde | 26.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
