Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Kontrollelementer
Kontrollelementer
knotter
håndtak
DIN 466-M3 GANTER
håndtak Ganter DIN 466-M3
Knurled nuts, Steel
Referanser
ganter:
DIN 466-M3
rubix:
6023341
produsent:
466-M3
ean:
4045525254862
Teknisk sammendrag
Lengde
7.5
mm
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : DIN 466-M3 GANTER
Knurled nuts, Steel
Teknisk informasjon
Egenskaper
Lengde
7.5
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
6,33
kr
Eks. mva
/
stykk
7,91
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden