Låsemutter PTN KM8, Gjenger female: M40×1,5 | Nominell diameter (metrisk): 40 mm

KM Nut

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:KM8
Rubix:6351697
Produsent:857429
EAN:3660338126840
brand logo

Teknisk sammendrag

Nominell diameter (metrisk)40 mm
Gjenger femalem40×1,5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : LOCK NUT KM8 PTN


Tightening nut. A KM nut is mounted with an MB washer.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Nominell diameter (metrisk)40 mm
Gjenger femalem40×1,5
Gjengeskjæring40 mm
Materialesteel
Ytter diameter (inch)58 mm
Diameter på tvers av leiligheter50 mm
Vekt0.078 kg
33,75 kr Eks. mva
/ 5 stykk
42,19 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel