Klassisk kilerem Mecaline Z15E

Klassisk kilerem Z-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:Z15E
Rubix:6362238
Produsent:887644
EAN:3660338410383
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilz/10
Belt No.z15
Innvendig lengde381 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Z15 Z10X381Li


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Classical V Belt - Z Section -Z15

Egenskaper

Working temperature -40 to +120°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilz/10
Belt No.z15
Innvendig lengde381 mm
Ytter lengde403 mm
Øvre bredde10 mm
Høyde6 mm
Indikativ lengde403 mm
Materialesbr
12,65 kr Eks. mva
/ stykk
15,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel