Klassisk kilerem Mecaline C68/C1780 - 889254

Klassisk kilerem C-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:C68/C1780 - 889254
Rubix:6361745
Produsent:889254
EAN:3660338418075
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilc/22
Belt No.c68
Innvendig lengde1727 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : C68 C22x1727Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilc/22
Belt No.c68
Innvendig lengde1727 mm
Ytter lengde1780 mm
Øvre bredde22 mm
Høyde14 mm
Indikativ lengde1780 mm
Materialesbr
495,19 kr Eks. mva
/ stykk
618,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel