Klassisk kilerem Mecaline C55.1/4/C1460 - 889240

Klassisk kilerem C-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:C55.1/4/C1460 - 889240
Rubix:6361760
Produsent:889240
EAN:3660338417931
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilc/22
Belt No.c55 1/4
Innvendig lengde1397 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : C55 1/4'' C22x1397Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilc/22
Belt No.c55 1/4
Innvendig lengde1397 mm
Ytter lengde1460 mm
Øvre bredde22 mm
Høyde14 mm
Indikativ lengde1460 mm
Materialesbr
96,83 kr Eks. mva
/ stykk
121,04 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel