Klassisk kilerem Mecaline C187/C4810 - 889189
Klassisk kilerem C-seksjon
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:C187/C4810 - 889189
Rubix:6361810
Produsent:889189
EAN:3660338417429

Dokumenter
Produktinformasjon : C187 C22x4749Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Egenskaper
Working temperature -40 to +70°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Belt No. | c187 |
| Innvendig lengde | 4749 mm |
| Ytter lengde | 4810 mm |
| Øvre bredde | 22 mm |
| Høyde | 14 mm |
| Indikativ lengde | 4810 mm |
| Materiale | sbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 336,30 kr Eks. mva
/ stykk
1 670,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel