Klassisk kilerem Mecaline C120/C3100 - 889158

Klassisk kilerem C-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:C120/C3100 - 889158
Rubix:6361842
Produsent:889158
EAN:3660338417115
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilc/22
Belt No.c120
Innvendig lengde3048 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : C120 C22x3048Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilc/22
Belt No.c120
Innvendig lengde3048 mm
Ytter lengde3100 mm
Øvre bredde22 mm
Høyde14 mm
Indikativ lengde3100 mm
Materialesbr
861,70 kr Eks. mva
/ stykk
1 077,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig