Klassisk kilerem Mecaline C102/C2650 - 889144
Klassisk kilerem C-seksjon
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:C102/C2650 - 889144
Rubix:6361856
Produsent:889144
EAN:3660338416972

Dokumenter
Produktinformasjon : C102 C22x2590Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Egenskaper
Working temperature -40 to +70°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Belt No. | c102 |
| Innvendig lengde | 2590 mm |
| Ytter lengde | 2650 mm |
| Øvre bredde | 22 mm |
| Høyde | 14 mm |
| Indikativ lengde | 2650 mm |
| Materiale | sbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
734,74 kr Eks. mva
/ stykk
918,42 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel