Klassisk kilerem Mecaline C205E - 887653

Klassisk kilerem C-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:C205E - 887653
Rubix:6362230
Produsent:887653
EAN:3660338410475
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilc/22
Belt No.c205
Innvendig lengde5207 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : C205 C22x5207Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilc/22
Belt No.c205
Innvendig lengde5207 mm
Ytter lengde5267 mm
Øvre bredde22 mm
Høyde14 mm
Indikativ lengde5267 mm
Materialesbr
126,96 kr Eks. mva
/ stykk
158,70 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel