Klassisk kilerem Mecaline B83/B2150 - 889121

Klassisk kilerem B-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:B83/B2150 - 889121
Rubix:6361878
Produsent:889121
EAN:3660338416743
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilb/17
Belt No.b83
Innvendig lengde2108 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : B83 B17x2108Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilb/17
Belt No.b83
Innvendig lengde2108 mm
Ytter lengde2150 mm
Øvre bredde17 mm
Høyde11 mm
Indikativ lengde2150 mm
Materialesbr
349,14 kr Eks. mva
/ stykk
436,42 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel