Klassisk kilerem Mecaline B58.3/4/B1516 - 889090

Klassisk kilerem B-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:B58.3/4/B1516 - 889090
Rubix:6361911
Produsent:889090
EAN:3660338416439
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilb/17
Belt No.b58 3/4
Innvendig lengde1473 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : B58 3/4'' B17x1473Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilb/17
Belt No.b58 3/4
Innvendig lengde1473 mm
Ytter lengde1516 mm
Øvre bredde17 mm
Høyde11 mm
Indikativ lengde1516 mm
Materialesbr
245,99 kr Eks. mva
/ stykk
307,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel