Klassisk kilerem Mecaline B269/B6880 - 889012
Klassisk kilerem B-seksjon
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:B269/B6880 - 889012
Rubix:6361988
Produsent:889012
EAN:3660338415654

Dokumenter
Produktinformasjon : B269 B17x6832Li - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt
Egenskaper
Working temperature -40 to +70°C
Bruksområder
Power transmission applications via belt and pulley
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Belt No. | b269 |
| Innvendig lengde | 6832 mm |
| Ytter lengde | 6880 mm |
| Øvre bredde | 17 mm |
| Høyde | 11 mm |
| Indikativ lengde | 6880 mm |
| Materiale | sbr |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 112,51 kr Eks. mva
/ stykk
1 390,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel