Klassisk kilerem Mecaline B217/B5550 - 888988

Klassisk kilerem B-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:B217/B5550 - 888988
Rubix:6362012
Produsent:888988
EAN:3660338415418
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilb/17
Belt No.b217
Innvendig lengde5511 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : B217 B17x5511Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilb/17
Belt No.b217
Innvendig lengde5511 mm
Ytter lengde5550 mm
Øvre bredde17 mm
Høyde11 mm
Indikativ lengde5550 mm
Materialesbr
77,74 kr Eks. mva
/ stykk
97,18 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel