Klassisk kilerem Mecaline B210/B5370 - 888987

Klassisk kilerem B-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:B210/B5370 - 888987
Rubix:6362013
Produsent:888987
EAN:3660338415401
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilb/17
Belt No.b210
Innvendig lengde5334 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : B210 B17x5334Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilb/17
Belt No.b210
Innvendig lengde5334 mm
Ytter lengde5370 mm
Øvre bredde17 mm
Høyde11 mm
Indikativ lengde5370 mm
Materialesbr
207,92 kr Eks. mva
/ stykk
259,90 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel