Klassisk kilerem Mecaline B168/B4310 - 888974

Klassisk kilerem B-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:B168/B4310 - 888974
Rubix:6362026
Produsent:888974
EAN:3660338415272
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilb/17
Belt No.b168
Innvendig lengde4267 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : B168 B17x4267Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilb/17
Belt No.b168
Innvendig lengde4267 mm
Ytter lengde4310 mm
Øvre bredde17 mm
Høyde11 mm
Indikativ lengde4310 mm
Materialesbr
696,67 kr Eks. mva
/ stykk
870,84 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel