Klassisk kilerem Mecaline B59.1/2E

Klassisk kilerem B-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:B59.1/2E
Rubix:6362236
Produsent:887647
EAN:3660338410413
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilb/17
Belt No.b59
Innvendig lengde1511 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : B59 1/2'' B17x1511Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilb/17
Belt No.b59
Innvendig lengde1511 mm
Ytter lengde1511 mm
Øvre bredde17 mm
Høyde11 mm
Materialesbr
249,21 kr Eks. mva
/ stykk
311,51 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel