Klassisk kilerem Mecaline A55/A1430 - 888878

Klassisk kilerem A-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:A55/A1430 - 888878
Rubix:6362122
Produsent:888878
EAN:3660338414312
brand logo

Teknisk sammendrag

Profila/13
Belt No.a55
Innvendig lengde1397 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : A55 A13x1397Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profila/13
Belt No.a55
Innvendig lengde1397 mm
Ytter lengde1430 mm
Øvre bredde13 mm
Høyde8 mm
Indikativ lengde1430 mm
Materialesbr
149,16 kr Eks. mva
/ stykk
186,45 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig