Klassisk kilerem Mecaline A51.1/2/A1340 - 888872

Klassisk kilerem A-seksjon

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:A51.1/2/A1340 - 888872
Rubix:6362129
Produsent:888872
EAN:3660338414251
brand logo

Teknisk sammendrag

Profila/13
Belt No.a51 1/2
Innvendig lengde1308 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : A51 1/2'' A13x1308Li - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Egenskaper

Working temperature -40 to +70°C

Bruksområder

Power transmission applications via belt and pulley

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profila/13
Belt No.a51 1/2
Innvendig lengde1308 mm
Ytter lengde1340 mm
Øvre bredde13 mm
Høyde8 mm
Indikativ lengde1340 mm
Materialesbr
141,22 kr Eks. mva
/ stykk
176,52 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel