Referanser
Bahco:3735N-2-100
Rubix:429149
EAN:7314150217953

Produktinformasjon : CENTRE PUNCH IND PACK - 3735N-2-100
Egenskaper
•Hexagonal shank
Full polished surface
Full polished surface
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 29 g |
|---|---|
| Hus materiale | stål |
| hale diameter | 7 mm |
| Total lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
565,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
707,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
