Kjemikaliebestandig hanske Tegera 241-11
Kjemikaliebestandige hansker 241 TEGERA®
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:241-11
Rubix:6044326
EAN:7392626034853

Dokumenter
Produktinformasjon : Kjemikaliebestandige hansker, Chemforce 241, størrelse 11 - 241-11 - TEGERA
En myk, elastisk og flosset kjemikaliebeskyttende hanske med tykkelse på 0,68 mm / 26,7 mil laget av naturlig lateks og neopren, designet for allsidig arbeid. Den er ekstra lang for bedre beskyttelse og har et diamantmønster for et sikkert grep. Den gir høy grad av beskyttelse og er godkjent for næringsmiddelhåndtering.
En myk, elastisk og flosset kjemikaliebeskyttende hanske laget av naturlig lateks og neopren.
Egenskaper
Godkjent for mathåndtering, Ekstra lang, Vanntett
Bruksområder
Jordbruksarbeid, Kjemisk arbeid, Kjemiteknisk arbeid, Laboratoriearbeid, Lakkeringsarbeid, Malerarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Størrelse | 11 |
|---|---|
| Lengde | 410 mm |
| Kjemisk beskyttelses grad | akl |
| Hovedmaterialet | lateks |
| Farge | svart |
| Tykkelse | 0.68 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel