Arbeidsklær overalls Blåkläder Workwear 678719779933C52
Kjeledress Vinter (6787)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:678719779933C52
Rubix:6062278
EAN:7330509423813

Produktinformasjon : Vinterkjeledress (6787), Svart/Gul, C52 - 678719779933C52
Vind- og vanntett varmedress til herre med teipede sømmer og polstret fôr som gir sårt tiltrengt varme i kalde temperaturer. Kjeledressen har ventilasjon under ermene. Refleks på skuldre, armer og ben.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 52 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | vinterkjeledress svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel