Arbeidsklær overalls Blåkläder Workwear 678619779933C58
Kjeledress Skall (6786)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:678619779933C58
Rubix:6062284
EAN:7330509423752

Produktinformasjon : Skalldress (6786), Svart/Gul, C58 - 678619779933C58
Vind- og vanntett kjeledress med teipede sømmer og nettingfôr. Kjeledressen har ventilasjon under ermene. Refleks på skuldre, armer og ben.
100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, Ret 8, 5, 200g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 58 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | skalldress svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel